Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZ-DVV130, Gedore Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV130 2653230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-542140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653230
EAN/GTIN:
     4010886934418
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
REAKTIONSARM
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

RZ-DVV130, Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV130 2653230 Gekröpfte Form, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3580 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
126 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
229 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Außendurchmesser [mm]:
124 mm
Breite Reaktionsarm Außen [mm]:
66 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Höhe Abstützung [mm]:
120 mm
Höhe Flanschring [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht [kg]:
3,58 kg
Radius Flanschring [mm]:
60 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.887,37*
€ 2.968,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.756,99*
€ 2.970,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.945,64*
€ 3.027,84*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.958,99*
€ 3.042,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.968,03*
€ 3.049,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.049,47*
€ 3.628,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.037,65*
€ 3.614,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.988,63*
€ 3.556,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.968,03*
€ 3.531,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,00*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 955,95*
Ähnlich
Gedore
DVV-13Z
ab € 809,66*
Ähnlich
Gedore
DVV-40ZRS
ab € 1.971,81*
Ähnlich
Gedore
K 37 55
ab € 121,34*
Ähnlich
Gedore
KB 3764
ab € 552,32*
Ähnlich
Gedore
KB 3770
ab € 4,21*
Ähnlich
Gedore
KB 3775
ab € 2,78*
Ähnlich
Gedore
TF-K400
ab € 272,23*
Ähnlich
Gedore
TF-K550
ab € 441,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.