Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-BA 30/610, Pferd Kurzband Filz P-BA 30/610 45008502


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-543806
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45008502
EAN/GTIN:
     4007220936276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Politur
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

P-BA 30/610, Kurzband Filz P-BA 30/610 45008502, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75 GRAMM
Breite:
30 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
sonstige
Länge:
610 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
P-BA 30/610
Masse (Gewicht):
0.075 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Schleifbänder, KURZBAND, RÜGGEBERG, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,23*
€ 8,13*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,24*
4 Tage
90
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,49*
€ 8,70*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 8,84*
3 Tage
80
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 6,89*
€ 8,99*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Box
ab 25 Boxen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 4,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.