Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220308418, Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-605996
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596167
EAN/GTIN:
     3165140027755
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
Betonbohrer
Schlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220308418, SDS-plus-Hammerbohrer plus-5 , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 2-Schneiden-Geometrie , Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton , Mit Verschleißindikator , Für Mauerwerk und Beton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1802 GRAMM
Ø:
6 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1618596167
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch professional hammerbohrer sds plus 6x150mm, hammerbohrersatz bosch, hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER, 1618596167, 3165140027755, 924171, 1503517
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 2,03*
2 Tage
299
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,61*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,82*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 2,90*
Lager 260
302
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,55*
Zubehör
Bosch
1618596178
ab € 3,81*
Zubehör
Bosch
1618596176
ab € 2,36*
Zubehör
Bosch
1618596179
ab € 3,45*
Zubehör
Bosch
1618596180
ab € 4,36*
Zubehör
Bosch
1618596181
ab € 2,82*
Zubehör
Bosch
1618596182
ab € 4,45*
Zubehör
Bosch
1618596183
ab € 4,03*
Zubehör
Bosch
1618596184
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
1618596165
ab € 1,86*
Zubehör
Bosch
1618596166
ab € 1,61*
Zubehör
Bosch
1618596169
ab € 2,08*
Zubehör
Bosch
1618596168
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
1618596171
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
1618596170
ab € 2,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.