| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-606115 Herst.-Nr.: TM 20 N EAN/GTIN: 4015000074605 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270608450, Reiniger Tangit PVC-U/C ABS , Reiniger auf Basis von Aceton und Methylethylketon , Zum Reinigen von Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung, Fabrikat: Henkel Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 375 GRAMM | Ausführung: | 125-ml-Dose | Markenname: | Tangit | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA | Herstellerartikelnummer: | TM20N |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-U Reiniger, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Tangit, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, tangit pvc-u reiniger, adhesion primer, PVC-U/C, TANGIT-REINIGER, Kärcher-Ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,63* | € 4,80* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,94* | € 5,00* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,39* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,36* | € 5,31* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,29* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|