Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242103206, Abzieher Universal 20-2 2-armig 160x150mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606544
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-2
EAN/GTIN:
     4021176009501
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242103206, Abzieher, 2-armig , GLIDE & FIX: leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse , ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität , Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar , Für Zahnräder, Kugellager, Lager und vieles mehr Hinweis: Die Traversen der Modellreihe 20-1 bis 20-30 besitzen ein 6-kant-Profil, an dem bei Bedarf ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann., Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3010 GRAMM
Modell:
20-2
Spannweite:
160 mm
Spanntiefe:
150 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
20- 2
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 115,80*
14 Tage
31
€ 5,90*
ab € 106,48*
€ 119,22*
€ 4,90*
ab € 103,92*
€ 119,33*
14 Tage
31
Frei Haus
ab € 104,30*
€ 120,55*
Lager 260
31
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 120,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821802
ab € 64,92*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 51,63*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 55,01*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 112,01*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 180,03*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 195,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.