Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242103209, Abzieher Universal 20-20 2-armig 200x150mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606546
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-20
EAN/GTIN:
     4021176010088
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242103209, Abzieher, 2-armig , GLIDE & FIX: leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse , ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität , Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar , Für Zahnräder, Kugellager, Lager und vieles mehr Hinweis: Die Traversen der Modellreihe 20-1 bis 20-30 besitzen ein 6-kant-Profil, an dem bei Bedarf ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann., Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3220 GRAMM
Modell:
20-20
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
150 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
20-20
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 5,45*
ab € 112,33*
€ 125,14*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 112,26*
€ 125,73*
€ 4,90*
ab € 112,47*
€ 127,15*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 127,23*
Lager 260
24
Frei Haus
ab € 118,96*
€ 132,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821803
ab € 72,48*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 50,85*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 55,04*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 101,65*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 180,52*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 195,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.