Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602675, Korrosionsschutzwachs 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-606645
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784179652
EAN/GTIN:
     4317784179652
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bienenwachs
Flüssigpflegewachs
Flüssigwachse
Korrosionsschutzwachs
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602675, Korrosionsschutzwachs , Silikonfrei , Schutzwachs bildet einen fest haftenden, wasserabweisenden Film , Mit guten Korrosionsschutz-Eigenschaften , Hervorragend als temporärer Schutz zur Konservierung von Bauteilen geeignet , Konservierung von Falzen, Flächen an Kraftfahrzeugen, Werkzeugen , Für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Heim und Garten , Tropfpunkt: ca. 100 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol, Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Ausführung:
400-ml-Sprühdose
Farbe:
weiß
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784179652

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzwachs e-coll, bienenwachs, Kupferspray, KORROSIONS-SCHUTZWACHS,, 4317784179652, 1474622
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
792
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,45*
6 Tage
673
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,77*
€ 5,08*
Lager 260
792
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,61*
2 Tage
792
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,76*
3 Tage
792
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.