Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602835, Druckluftspray 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 8
Image 9
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-606646
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784179669
EAN/GTIN:
     4317784179669
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602835, Druckluftspray Eignet sich für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge aller Art Zur Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten (z. B. an Magnetplatten-Leseköpfen, Tonabnehmern, Plattentellern und Schallplatten) Zur Reinigung von Vakuumdichtflächen, Dichtringen, Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern, bei Vakuumanlagen sowie Gerätepumpen unter Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung Bei der Wartung von Quarzuhren und Anzeigetafeln Temperaturbeständigkeit:bis +80 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden., Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Gebinde:
Sprühdose
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784179669
Inhalt:
0,4 l
Gefahrstoff:
Hochentzündlich (F+)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckluftspray 400ml e-coll, druckgas spray, druckgasreiniger 400 ml, 4270602835, EU, Aeroduster, Air Duster, Sprayduster
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1164
12
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,73*
2 Tage
1164
12
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,52*
1 Tag
1164
24
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,78*
2 Tage
1164
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,99*
4 Tage
609
1
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00695* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.