Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222406710, Säbelsägeblatt S 123 XF Bosch VE à 5 Stück Progressor for Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606802
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654402
EAN/GTIN:
     3165140169561
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222406710, Säbelsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt, Bosch , Passend für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit 1/2 -Universalschaft-Aufnahme, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
138 GRAMM
Bosch-Nr.:
S 123 XF
Sägeblattqualität:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Zahnteilung:
1,83,2 mm
Bleche:
18 mm
Profile, Rohre geschlossen:
< 100 mm
Profile, Rohre offen:
< 100 mm
Profile, Rohre massiv:
< 100 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608654402
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, Sägeblatt, SÄBELSÄGEBLATT, 2608654402, 3165140169561, 921647, 5356851451, 776121, 1510379
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,876*
€ 2,256*
6 Tage
250
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,964*
€ 2,388*
2 Tage
265
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,828*
€ 2,428*
Lager 260
250
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,43*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,198*
€ 2,598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608654401
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.