Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217604010, Flachtopfmagnet 19,1x 7,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606887
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 30.006
EAN/GTIN:
     4030615300062
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnete mit bohrung
topfmagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217604010, Flachtopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur: - Magnet 450 °C - Lackierung 300 °C , Abgeschirmt mit Durchgangsbohrung , Ansenkung auf der Haftfläche , Zum Einbau in Vorrichtungen, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Ø:
19,1 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrung:
3,7 mm
Haftkraft:
30 N
Marke:
beloh
Weitere Suchbegriffe: FLACHTOPFMAGNET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,49*
18 Tage
60
10
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 3,63*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.