Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217805016, Flachgreifer-Magn. o.Gew.16 x 4,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606893
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.003
EAN/GTIN:
     4030615310030
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217805016, Magnet-Flachgreifer , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkleben oder Einpressen, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42 GRAMM
Ø d:
16 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Haftkraft:
18 N
Gewicht:
4,5 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.003
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet beloh, flachgreifer magnet, FLACHGREIFER-MAGNET,, 4030615310030, 1495457
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
29
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,85*
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,86*
6 Tage
57
10
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,93*
1
€ 9,80*
ab € 1,24*
€ 1,95*
2 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.