Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217805028, Flachgreifer-Magn. o.Gew.40 x 8,0mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606897
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.008
EAN/GTIN:
     4030615310085
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217805028, Magnet-Flachgreifer , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkleben oder Einpressen, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
97 GRAMM
Ø d:
40 mm
Magnethöhe h:
8 mm
Haftkraft:
125 N
Gewicht:
55 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.008
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet beloh, flachgreifer magnet, FLACHGREIFER-MAGNET,, 4030615310085, 1495461
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,14*
5 Tage
122
10
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,62*
Lager 260
23
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,63*
5 Tage
142
1
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 3,72*
13 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.