Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217803016, Flachgreifer-Magn. m.Gew.16 x 11,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606900
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.023
EAN/GTIN:
     4030615310238
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217803016, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Aufschrauben, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Ø d:
16 mm
Gesamthöhe l:
11,5 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Sackgewinde:
M3 x 7
Haftkraft:
18 N
Gewicht:
6 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.023
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, FLACHGREIFER-MAGNET,, 4030615310238, 1497007
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,07*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,08*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,10*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 1,40*
€ 2,21*
1
€ 9,80*
ab € 1,40*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.