Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217801016, Stabgreifer-Magn. 10 x 16mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606907
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.042
EAN/GTIN:
     4030615310429
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217801016, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um das Maß „b“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird., Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41 GRAMM
Ø d:
10 mm
Höhe l:
16 mm
max. Kürzung b:
6 mm
Haftkraft:
8,5 N
Gewicht:
9,5 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.042
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, STABGREIFER-MAGNET,, 4030615310429, 1480452
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,28*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,83*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,86*
1
€ 9,80*
ab € 3,31*
€ 5,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.