Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217801025, Stabgreifer-Magn. 20 x 25mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606910
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.045
EAN/GTIN:
     4030615310450
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217801025, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um das Maß „b“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird., Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Ø d:
20 mm
Höhe l:
25 mm
max. Kürzung b:
6 mm
Haftkraft:
40 N
Gewicht:
57 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.045
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, STABGREIFER-MAGNET,, 4030615310450, 1480455
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,62*
Lager 260
7
1
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 9,25*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,29*
1
€ 9,80*
ab € 6,68*
€ 9,47*
1
€ 9,80*
ab € 6,65*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.