Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217801031, Stabgreifer-Magn. 32 x 35mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606912
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.047
EAN/GTIN:
     4030615310474
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Stabgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217801031, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um das Maß „b“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird., Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
233 GRAMM
Ø d:
32 mm
Höhe l:
35 mm
max. Kürzung b:
3 mm
Haftkraft:
160 N
Gewicht:
187 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.047
Weitere Suchbegriffe: Stabgreifer Magnet, Stabgreifermagnet, beloh stabgreifer, einhandschraubzwinge, STABGREIFER-MAGNET,, 4030615310474, 1475491
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,17*
€ 29,65*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 29,80*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 24,02*
€ 32,16*
€ 4,80*
ab € 24,99*
€ 33,49*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,29*
€ 33,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.