Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217605015, Knopfmagnet 19,1x12,7mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606921
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 90.021
EAN/GTIN:
     4030615900217
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopfmagnet beloh
knopf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217605015, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur: - Magnet 450 °C - Lackierung 300 °C ,Durchgangsbohrung zur Befestigung , Geteilte Haftfläche , Zum Positionieren, Halten, für Laborzwecke, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Ø:
19,1 mm
Höhe:
12.7 mm
Bohrung:
4,8 mm
Haftkraft:
19 N
Marke:
beloh
Weitere Suchbegriffe: Magnet, KNOPFMAGNET,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,55*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 4,78*
Lager 260
6
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.