Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4232108106, Schleif- und Polierpaste 900g supra-weiß diamant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-608207
Hersteller:
     Diamant
Herst.-Nr.:
     11750
EAN/GTIN:
     4016509117503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4232108106, Polierpaste , Schleif- und Polierarbeiten zur Verwendung an Filz-, Lappenscheiben und Polierbürsten Lieferung: In Blockform., Fabrikat: Diamant
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Anwendung für:
Acryl, Kunststoffe, Stahl (feinste Qualität)
Inhalt:
900 g
Farbe:
supra weiß
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Markenname:
Diamant
Herstellername:
Artur Glöckler GmbH
Herstellerartikelnummer:
11750
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, schleifpaste weiß diamant, polierpaste, diamant polierpaste, Ventilsitz, SCHLEIF/POLIERPASTE, 4016509117503, 1502873
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 16,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,56*
€ 17,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 18,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
1 Stück enthält 900 Gramm (ab € 0,01527* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.