Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216006016, Vierbacken-Satz DIN6350BB160mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608699
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110067
EAN/GTIN:
     4019208038490
Suchbegriffe:
Blockbacken
Bohrbacken
Drehbacken
Drehfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216006016, Ersatzbacke für Drehfutter Nach außen abgestufte Backen (Bohrbacken) , Gehärtet, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
950 GRAMM
Größe:
160 mm
Backenlänge:
61 mm
Backenbreite:
18 mm
Backenhöhe:
47,5 mm
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
110067
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 140,86*
€ 164,24*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,70*
€ 177,70*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,17*
€ 178,57*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 184,66*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,66*
€ 201,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.