Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4218011016, Platten-Entmagn.-Gerät 220x175x122 mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-608908
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 70.102/E
EAN/GTIN:
     4030615701029
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisiergerät beloh
entmagnetisiergerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4218011016, Platten-Entmagnetisierungsgerät BM , Signallampe , Ein-/Ausschalter , Anschlusskabel mit Stecker ,Anschlussspannung AC 230 Volt, 50–60 Hz , Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus , Zum Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6700 GRAMM
Länge:
220 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
122 mm
Wirktiefe:
20 mm
Leistung:
138 VA
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 70.102/E
Weitere Suchbegriffe: Platten-EntMagnet, PLATTEN-ENTMAGNETISIERUNGSGERÄT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 499,75*
€ 562,96*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 502,79*
€ 564,07*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 529,15*
€ 619,77*
Frei Haus
ab € 583,14*
€ 648,28*
Frei Haus
ab € 583,18*
€ 648,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,07*
€ 671,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,14*
€ 621,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,79*
€ 598,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.