Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4218011010, Platten-Entmagn.-Gerät 160x120x115mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-608909
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 70.100
EAN/GTIN:
     4030615701005
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisiergerät beloh
entmagnetisiergerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4218011010, Platten-Entmagnetisierungsgerät BM , Signallampe , Ein-/Ausschalter , Anschlusskabel mit Stecker ,Anschlussspannung AC 230 Volt, 50–60 Hz , Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus , Thermostat , Max. Einschaltdauer 10 Min., Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6103 GRAMM
Länge:
160 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
115 mm
Wirktiefe:
20 mm
Leistung:
280 VA
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 70.100
Weitere Suchbegriffe: Platten-EntMagnet, PLATTEN-ENTMAGNETISIERUNGSGERÄT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 388,44*
€ 449,99*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 390,36*
€ 450,76*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 432,68*
€ 515,40*
Frei Haus
ab € 454,82*
€ 518,11*
Frei Haus
ab € 452,76*
€ 518,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,76*
€ 536,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,74*
€ 528,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,92*
€ 485,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,99*
€ 478,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.