Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4218011013, Platten-Entmagn.-Gerät 220x170x122mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-608910
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 70.101
EAN/GTIN:
     4030615701012
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisiergerät beloh
entmagnetisiergerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4218011013, Platten-Entmagnetisierungsgerät BM , Signallampe , Ein-/Ausschalter , Anschlusskabel mit Stecker ,Anschlussspannung AC 230 Volt, 50–60 Hz , Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus , Thermostat , Max. Einschaltdauer 10 Min., Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
Länge:
220 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
122 mm
Wirktiefe:
20 mm
Leistung:
660 VA
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 70.101
Weitere Suchbegriffe: Platten-EntMagnet, PLATTEN-ENTMAGNETISIERUNGSGERÄT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 583,62*
€ 658,23*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 587,35*
€ 661,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 589,05*
€ 662,93*
Frei Haus
ab € 684,48*
€ 756,62*
Frei Haus
ab € 683,30*
€ 756,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,06*
€ 786,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,59*
€ 768,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,19*
€ 713,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.