Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4253602138, Messeinsatz Stahl Typ 15/ 0,5mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-608950
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     573/15
EAN/GTIN:
     4031452620146
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4253602138, Messeinsatz aus Stahl, Fabrikat: Käfer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Ausführung:
spitz, 0,5 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & C
Herstellerartikelnummer:
573/15
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messuhr, Tastspitze, messeinsatz käfer, flachtaster, messtaster spitze, Einsatz, MESSEINSATZ, 4031452620146, 1479837
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,29*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,77*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 4,90*
Lager 260
31
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.