Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4253902022, Fühlhebelmessgerät 0,2mm A /40mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-608978
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     K 46
EAN/GTIN:
     4031452300406
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4253902022, Fühlhebelmessgerät, Käfer , Messwerke in Rubinen gelagert , Automatische Umschaltung der Messrichtung , Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes (Ø 8 mm h6) , Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen verchromt , Unempfindlich gegen Stöße , Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern , Messeinsatz mit 2 mm Ø Hartmetallkugel bestückt , Außenring drehbar , Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar Lieferung: Im Etui, inklusive Schlüssel zum Austausch des Messeinsatzes. , Genauigkeit nach DIN 2270, Fabrikat: Käfer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
142 GRAMM
Messbereich:
0,2 mm
Skalenbezifferung:
0-100-0
Außenring-Ø:
40 mm
Tasterlänge bis Mitte Kugel:
11,8 mm
Ablesung:
0,002 mm
Form:
A
Typ:
K 46
Norm:
DIN 2270
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & C
Herstellerartikelnummer:
K 46
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 77,95*
€ 88,35*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 88,75*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 78,57*
€ 89,01*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,83*
€ 89,86*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 90,78*
€ 101,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30025
ab € 62,91*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30028
ab € 86,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.