| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-609017 Herst.-Nr.: SU0,100 EAN/GTIN: 4031177001220 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4252702019, Metallfolie aus unlegiertem Stahl, Bandware , In Kunststoffboxen, die sich zusammenfügen und stapeln lassen , Folienband 150 x 2500 mm , Zum Einrichten von Werkzeugen, Apparate justieren, Toleranzen ausgleichen, Vorrichtungen unterlegen, Formen einrichten, Lagerspiel einstellen etc. Abbildung ähnlich., Fabrikat: Record Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 358 GRAMM | Folienstärke: | 0,1 mm | Toleranz: | 0,005 mm | Markenname: | Record | Herstellername: | Record Metall-Folien GmbH | Herstellerartikelnummer: | SU0,100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, METALLFOLIE, 4031177001220, 1498235 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 10,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,45* | € 11,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,49* | € 11,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,74* | € 12,36* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,80* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 3,92* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|