| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-609025 Herst.-Nr.: M0,050 EAN/GTIN: 4031177003163 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4252702103, Metallfolie aus Messing (Ms 63), Bandware , In Kunststoffboxen, die sich zusammenfügen und stapelnlassen , Folienband 150 x 2500 mm , Zum Einrichten von Werkzeugen, Apparate justieren, Toleranzen ausgleichen, Vorrichtungen unterlegen, Formen einrichten, Lagerspiel einstellen etc., Fabrikat: Record Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM | Folienstärke: | 0,05 mm | Toleranz: | 0,003 mm | Markenname: | Record | Herstellername: | Record Metall-Folien GmbH | Herstellerartikelnummer: | M0,050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, METALLFOLIE, 4031177003163, 1497048 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,02* | € 17,51* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,97* | € 17,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,24* | € 17,87* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,61* | € 18,74* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,38* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 6,152* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|