Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247604103, Handfeilkloben mit Flügelmutter 120mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609142
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-120
EAN/GTIN:
     4027474535124
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247604103, Handfeilkloben , Schenkel Spezial-Werkzeugstahl , Verzinkt , Gelenkführung , Verdeckte, unverlierbare Rundstahl-Spreizfeder , Backeninnenseite geriffelt mit prismatischem Einschnitt , Mit breitem Maul und Flügelmutter, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Spannweite:
22 mm
Backenbreite:
45 mm
Länge:
120 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
101-120
Weitere Suchbegriffe: HANDFEILKLOBEN, 101-120, 4027474535124, 1213607, 1486368
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 13,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,50*
€ 13,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 13,50*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 13,75*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,07*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,58*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,31*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,56*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,55*
Ähnlich
Kukko
101-200
ab € 33,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.