Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247604112, Handfeilkloben mit Flügelmutter 180mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609145
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-180
EAN/GTIN:
     4027474535537
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247604112, Handfeilkloben , Schenkel Spezial-Werkzeugstahl , Verzinkt , Gelenkführung , Verdeckte, unverlierbare Rundstahl-Spreizfeder , Backeninnenseite geriffelt mit prismatischem Einschnitt , Mit breitem Maul und Flügelmutter, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1560 GRAMM
Spannweite:
40 mm
Backenbreite:
60 mm
Länge:
180 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
101-180
Weitere Suchbegriffe: HANDFEILKLOBEN, 101-180, 4027474535537, 1213611, 1486371
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 25,72*
€ 31,53*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 25,82*
€ 31,62*
4 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 26,74*
€ 33,26*
1
€ 4,90*
ab € 26,51*
€ 33,67*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 27,78*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,11*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,39*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,22*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,45*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,73*
Ähnlich
Kukko
101-200
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.