Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270314007, Fettfüllgerät für Eimer 240-270mm 15kg PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610501
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17815
EAN/GTIN:
     4103810178153
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270314007, Fettfüllgerät , Handpumpe , Pumpwerk , Füllnippel, Anschlussgewinde M10 x 1 , Staubdeckel , Behälterbefestigung , Fettfolgekolben , Zum Befüllen von Hebel-, Einhand- und Druckluft-Fettpressen, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4380 GRAMM
passend für Eimer ca.:
15 kg
Saugrohrlänge:
510 mm
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
17815
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Abschmiergerät, FETTFÜLLGERÄT, 4103810178153, 1488628
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 73,79*
€ 89,15*
€ 4,90*
ab € 72,46*
€ 90,17*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 75,39*
€ 90,93*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 91,79*
€ 4,00*
ab € 75,89*
€ 91,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.