Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230604043, Schleifstift zylindrisch 5025 6 AN 24 N 5B Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-611216
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31332612
EAN/GTIN:
     4007220100387
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230604043, Normalkorund-Schleifstift Zylinderform ZY INOX EDGE , Speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahlgeeignet , Für das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen, entfernen von Graten an Formteilen und Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen , Normalkorund (AN), Härte N , Kunstharzbindung , Kühler Schliff bei hoher Formstabilität , Speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
805 GRAMM
Typ:
ZY 5025
Ø x Höhe:
50 x 25 mm
Korngröße:
24
Kornart:
AN
Schaft-Ø:
6 mm
empf. Drehzahl:
19000 min-1
max. Drehzahl:
19000 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31332612
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift ø50, Werkzeug, SCHLEIFSTIFT, ZY 5025 6 AN 24 N5B INOX EDGE, 4007220100387, 100387, 31332612, 537761, 1496387
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 3,59*
2 Tage
2500
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,78*
€ 3,61*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,66*
7 Tage
2565
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,89*
€ 3,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.