Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230604010, Schleifstift ZY 0816 6 AN 46 N 5B Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613238
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31113614
EAN/GTIN:
     4007220346860
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230604010, Normalkorund-Schleifstift Zylinderform ZY INOX EDGE , Speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahlgeeignet , Für das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen, entfernen von Graten an Formteilen und Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen , Normalkorund (AN), Härte N , Kunstharzbindung , Kühler Schliff bei hoher Formstabilität , Speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Typ:
ZY 0816
Ø x Höhe:
8 x 16 mm
Korngröße:
46
Kornart:
AN
Schaft-Ø:
6 mm
empf. Drehzahl:
100000 min-1
max. Drehzahl:
119300 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
ZY 0816 6 AN 46 N 5B
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, SCHLEIFSTIFT, ZY 0816 6 AN 46 N5B INOX EDGE, 4007220346860, 346860, 31113614, 124697, 1482234
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2298
10
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,62*
8 Tage
10
10
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 1,63*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,68*
5 Tage
2722
10
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.