| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613592 Herst.-Nr.: EC4KT6100F EAN/GTIN: 4037073002446 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4231502010, Schleiffeile, Edelkorund, vierkant Schleiffeilen Mit keramischer Bindung, in grober, mittlerer undfeiner Körnung. Anwendung im Formen- und Werkzeugbau, im allgemeinen Maschinen- und Apparatebau, zum Werkzeugschleifen oder Entgraten, zum Nachbearbeiten an Spritz-, Press- und Druckgusswerkzeugen und vor allem auch an allen Werkzeugen für die Kunststoffindustrie. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. , Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Materialien, Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 12 GRAMM | Abmessungen: | 6 x 100 mm | Körnung: | 360 | Stahl: | empfohlen | Gusseisen: | empfohlen | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | EC4KT6100F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleiffeile-Handläpper, EDELKORUND-SCHLEIFFEILE, 4037073002446, 1498201 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,33* | € 3,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,34* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,36* | € 3,42* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,47* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,64* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|