| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613720 Herst.-Nr.: SICFL816150F EAN/GTIN: 4037073003597 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4231504356, Schleiffeile Silicium-Carbid, vierkant Schleiffeilen Mit keramischer Bindung, in grober, mittlererund feiner Körnung. Anwendung im Formen- und Werkzeugbau, im allgemeinen Maschinen- und Apparatebau, zum Werkzeugschleifen oder Entgraten, zum Nachbearbeiten an Spritz-, Press- und Druckguss-Werkzeugen und vor allem auch an allen Werkzeugen für die Kunststoff-Industrie. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. , Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Stein, Grauguss und ähnlichen Materialien, Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 46 GRAMM | Abmessungen: | 16 x 8 x 150 mm | Körnung: | 360 | Stahl: | bedingt geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | empfohlen | HM: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Stein: | empfohlen | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | SICFL816150F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, flach, Flach-Abziehfeile, Flach-Schleiffeile, Abziehfeile, vierkant, Vierkant-Abziehfeile, Vierkant-Schleiffeile, abrichtstein, Schleiffeile-Handläpper, SILICIUM-CARBID-SCHLEIFFEILE, 4037073003597, 1507090 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 4,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,58* | € 5,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,56* | € 5,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,63* | € 5,20* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|