Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217010018, Anzugsbolzen DIN69872 B SK40-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-614108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     694002
EAN/GTIN:
     4332163252344
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen din 69872 b
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217010018, Anzugbolzen DIN 69872 A/B , Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC , Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm , Parallel geschliffen nach DIN , Gewinde weich gerollt, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
SK:
40
Norm:
DIN 69872 B
g:
M16
d:
19 mm
d1:
14 mm
d2:
17 mm
L:
54 mm
l1:
26 mm
l2:
20 mm
A:
15 °
Marke:
GSW
Markenname:
GSW
Herstellername:
GSW Markgröningen GmbH
Herstellerartikelnummer:
694002
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen din 69872, anzugsbolzen din 69872 m16, Anzugbolzen, ANZUGSBOLZEN, 4332163252344, 1479439
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,58*
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,62*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,66*
1
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 7,66*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 5,55*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.