Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217010027, Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 I.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-614111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     735001
EAN/GTIN:
     4332163252375
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk50
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217010027, Anzugbolzen ISO 7388 II B , Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC , Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm , Parallel geschliffen nach DIN , Gewinde weich gerollt Mit Durchgangsbohrung, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
176 GRAMM
SK:
50
Norm:
ISO 7388 ll B
g:
M24
d:
29,1 mm
d1:
19,6 mm
d2:
25 mm
L:
65,5 mm
l1:
25,55 mm
l2:
17,95 mm
A:
45 °
Marke:
GSW
Markenname:
GSW
Herstellername:
GSW Markgröningen GmbH
Herstellerartikelnummer:
735001
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen m24, Anzugbolzen, ANZUGSBOLZEN, 4332163252375, 1487498
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,87*
Lager 260
7
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,49*
1
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 11,49*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,55*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.