Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271002214, Nitro-Univ-Verdünnung 6L Kanister E-COLL


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 8
Image 9
Image 10
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-614239
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349246
EAN/GTIN:
     4317784349246
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nitroverdünner
Terpentinöl
Verdünnung
nitroverdünner 6l
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271002214, Nitro-Universalverdünnung , Silikonfrei , Hohe Lösekraft und fördert die Verlaufseigenschaften desLackes , Lackierung erhält somit einen hohen Glanz , Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel, Für alle gängigen Lacke wie Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben , Zur Reinigung vonLackiergeräten und Spritzpistolen , Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe , Für Karosserie- und Fahrzeugbau Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6000 GRAMM
Ausführung:
6-l-Kanister
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784349246
Gefahrstoff:
Hochentzündlich (F+) | Reizend (Xi)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner, nitroverdünner e-coll, Nitro-Verdünnung, EU, 1710010006, 4317784349246, 1449423, 1481181
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
632
4
pro Kanister
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 22,53*
3 Tage
1020
4
pro Kanister
€ 5,90*
ab € 18,04*
€ 24,12*
3 Tage
1020
8
pro Kanister
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 24,40*
5 Tage
640
4
pro Kanister
€ 35,99*
ab € 19,08*
€ 25,57*
4
pro Kanister
€ 4,80*
ab € 20,24*
€ 27,09*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kanister
€ 22,53*
€ 26,81
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 21,88*
€ 26,04
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 21,04*
€ 25,04
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 20,54*
€ 24,44
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 16,83*
€ 20,03
pro Kanister
1 Kanister enthält 6 Liter (ab € 2,805* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kanister
Mindestbestellmenge: 4 Kanister ( entspricht € 90,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.