| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-614656 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 45.01.216255 EAN/GTIN: 4332163276234 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271814299, Schweißkabel-Set, mit Elektrodenhalter Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1462 GRAMM | Kabelquerschnitt: | 16 mm² | Zapfengröße: | 9 mm | Belastung: | 200 A | Stecker für Kabel: | 1025 mm² | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Schweißerschutzschild, SCHWEIßKABELSET, Elektrodenhalter, Massekabel für Schweißanlagen, Massekabel konfektioniert, Schweißkabel konfektioniert, Schweißkabelsatz, 4332163276234, 1489715 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,10* | € 37,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,38* | € 37,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 29,62* | € 39,03* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,13* | € 47,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,72* | € 53,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 7,226* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|