Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271814301, Massekabel-Set m. Stecker5 m 200 A (10-25 qmm) PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-614660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45.01.116255
EAN/GTIN:
     4332163276272
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert 200 a 16m...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271814301, Massekabel-Set, mit Masseklemme Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1412 GRAMM
Kabelquerschnitt:
16 mm²
Zapfengröße:
9 mm
Belastung:
200 A
Stecker für Kabel:
1025 mm²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 5m, Schweißerschutzschild, MASSEKABEL, 4332163276272, 1485975
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,82*
€ 34,27*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 26,01*
€ 34,55*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 27,12*
€ 35,83*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 33,29*
€ 43,72*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 37,25*
€ 48,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 6,658* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.