Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243324025, Kabelbinder Nylon natur 360x7,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-615354
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491060
EAN/GTIN:
     8014748300355
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapiselco
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243324025, Kabelbinder naturfarben , Aus halogenfreien Polyamid 6.6 , Überdurchschnittlich farbbeständig , Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig , Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen Vorteil: Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden. Lieferung: 100 Stück im Polybeutel., Fabrikat: SapiSelco
Weitere Informationen:
GEWICHT:
551 GRAMM
Länge x Bandbreite:
360 x 7,5 mm
Bündel-Ø:
101 mm
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.2.434
Weitere Suchbegriffe: Sapi, KABELBINDER, 491060, 8014748300355, 1235616, 1498328
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
656
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,47*
2 Tage
656
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,02*
Lager 260
667
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,04*
3 Tage
574
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,27*
€ 8,04*
1 Tag
655
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 6,27* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,61*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,02*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,81*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,87*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.