Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214307091, H.Gewindeb. D352 HSS M24,0 Stz. FORUM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-617597
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784815291
EAN/GTIN:
     4317784815291
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214307091, Handgewindebohrer-Satz, metrisches ISO Regelgewinde, 3-teilig , Metrisches ISO-Gewinde , DIN 352 ,HSS , Typ N , Toleranz ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
678 GRAMM
Gewinde:
M24
Steigung:
3 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Schaft-4-kant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
21 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 352
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784815291
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 352, HANDGEWINDEBOHRERSATZ
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,75*
€ 53,64*
Lager 260
8
pro Satz
€ 4,95*
ab € 40,42*
€ 53,87*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 43,47*
€ 57,91*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 66,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,87*
€ 64,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,80*
€ 62,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,56*
€ 58,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,17*
€ 57,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,76*
€ 55,64
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,42*
€ 48,10
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.