Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214325034, H.Gewindeb. D2184UNC HSS 12-24 Stz. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-617734
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784818018
EAN/GTIN:
     4317784818018
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNC-Gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214325034, Handgewindebohrer-Satz für UNC-Gewinde, 3-teilig , UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde nach ANSI B1.1 , HSS , Typ N , DIN 2184 , Toleranz 2B , Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Gewinde:
UNC Nr. 12
Gänge per inch:
24
Gewinde-Ø:
5,486 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaft-4-kant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,5 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 2184
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784818018
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, Gewindebohrer, HANDGEWINDEBOHRER-SATZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 18,10*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 18,19*
€ 4,80*
ab € 13,74*
€ 19,39*
€ 4,80*
ab € 13,70*
€ 19,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.