Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255401020, Kunstst.-Gliedermaßstab 1m FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-618320
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858519
EAN/GTIN:
     4317784858519
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255401020, Kunststoff-Gliedermaßstab , Aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff , Schwarze tiefgeprägte Teilung , mm-/cm-Teilung , Gelenkfedern aus Metall, durchgenietet , EG-Genauigkeitsklasse III, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Länge:
1 m
Breite:
13 mm
Gliederzahl:
10
Gliederstärke:
2,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784858519
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, kunststoff gliedermaßstab 1m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab 1 m, Holzgliedermassstab, KUNSTSTOFF-GLIEDMAßSTAB,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
304
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,43*
€ 9,80*
ab € 2,30*
€ 3,44*
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.