Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256307016, Wasserwaage LM 50cm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-618355
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858915
EAN/GTIN:
     4317784858915
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256307016, Wasserwaage aus Leichtmetall, blau , Leichtmetall-Rechteckprofil , Aus besonders korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung , Glatte Seitenflächen , Schlagfeste Pulverbeschichtung , Je 1 Horizontal- und Vertikal-Libelle , Libellen aus Acrylglas , Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
297 GRAMM
Länge:
50 cm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784858915
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 50cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, QR4029674, WASSERWAAGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 12,58*
Lager 260
82
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,63*
€ 9,80*
ab € 9,01*
€ 13,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.