| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618372 Herst.-Nr.: 4317784859080 EAN/GTIN: 4317784859080 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4256311022, Magnet-Wasserwaage Leichtmetall-Rechteckprofil Besonders korrosionsbeständige Leichtmetall-Legierung Glatte Seitenflächen Schlagfeste Pulverbeschichtung Libellen aus Spezialkunststoff 2 starke Magnete Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Länge: | 80 cm | Anzahl Magneten: | 2 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784859080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,84* | € 31,70* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,13* | € 31,78* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,32* | € 31,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,41* | € 39,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|