Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236111022, Schleifband Korund 75x 533mm K120 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618557
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863094
EAN/GTIN:
     4317784863094
Suchbegriffe:
Korund
SCHLEIFBAND
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236111022, Schleifband, breit , Korund , Baumwollunterlage , Dichte Korundbestreuung , Für die Bearbeitung von Metall, NE-Metalle und Holz, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Körnung:
120
Breite:
75 mm
Länge:
533 mm
Stahl:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784863094
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
162
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,04*
€ 9,80*
ab € 1,36*
€ 2,05*
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.