Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236117013, Schleifband Korund 50x1000mm K 60 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618575
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863278
EAN/GTIN:
     4317784863278
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236117013, Schleifband für die Metallbearbeitung , Korund , Dichte Streuung , Baumwollunterlage , Für Metall und NE-Metalle, zum Entgraten, Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54 GRAMM
Körnung:
60
Breite:
50 mm
Länge:
1000 mm
Stahl:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784863278
Weitere Suchbegriffe: schleifband korund 100x1000 k60, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Korund, SCHLEIFBAND, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
27
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,25*
€ 9,80*
ab € 1,51*
€ 2,26*
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 2,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.