Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236153022, Schleifband Zirkonkorund 150x2000mm K 60 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618602
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863629
EAN/GTIN:
     4317784863629
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236153022, Schleifband , Zirkonkorund , Polyestergewebeunterlage , Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
365 GRAMM
Körnung:
60
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784863629
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifgewebeband, SCHLEIFBAND, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
62
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,18*
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 10,23*
€ 9,80*
ab € 7,86*
€ 11,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.