Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220305133, SDS-Plus-Bohrer 24x 450/400mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-619571
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840095
EAN/GTIN:
     4317784840095
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Wendelhammerbohrer
hammerbohrer sds-plus ø24mm
wendelhammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220305133, SDS-plus-Hammerbohrer , Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport , Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten , Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche ,Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 2-Schneiden-Geometrie , Ausführungals Wendelhammerbohrer, 1-spiralig, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
671 GRAMM
Ø:
24 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
405 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784840095
Weitere Suchbegriffe: wendelhammerbohrer sds plus, Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,54*
€ 42,70*
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 31,87*
€ 42,78*
€ 4,80*
ab € 33,31*
€ 44,58*
€ 4,80*
ab € 33,26*
€ 44,58*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 31,62*
€ 52,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.