Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221209031, Schalungsbohrer WS 22x600mm S10mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619659
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841122
EAN/GTIN:
     4317784841122
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 22mm
schalungsbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221209031, Schalungsbohrer WS, 600 mm , Spezialstahl , Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen , Kein Lösen des Bohrers vom Schaft , Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust , ZurHerstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlagen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
488 GRAMM
Ø:
22 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784841122
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer forum, QR4026082, SCHALUNGSBOHRER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
17
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 26,36*
€ 4,90*
ab € 18,34*
€ 26,46*
€ 4,80*
ab € 20,10*
€ 27,65*
€ 4,80*
ab € 20,23*
€ 27,65*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 35,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.