Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234805010, Fächerschleifer 40x15x 6mm K 40 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619846
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848923
EAN/GTIN:
     4317784848923
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234805010, Fächerschleifer , Korund , Schleifgewebekörper , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Ø x Höhe:
40 x 15 mm
Körnung:
40
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metall:
bedingt geeignet
Kunststoff:
bedingt geeignet
Holz:
bedingt geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784848923
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
213
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,61*
€ 9,80*
ab € 1,77*
€ 2,63*
€ 9,80*
ab € 1,76*
€ 2,63*
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.